8782940 135-11 - MANDRIL DE MONTADOR 250X25X11 MM
Montaje de la deriva espinosa 135
Ver información técnicaReferencias
Gedore:135-11
Rubix:798176502000
fabricante:8782940
EAN:4010883878296

Detalles de producto : 8782940 135-11 - MANDRIL DE MONTADOR 250X25X11 MM
Punzón de colocación 250x25x11 mm Acero al cromo-vanadio 59CrV4 Endurecido y templado en toda su longitud Tamaños especiales disponibles bajo pedido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 620 g |
|---|---|
| Diámetro | 11 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Mango | acero al cromo vanadio. |
| Peso | 620 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,21 € Sin IVA
/ unidad
37,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
