8711410 99 12-6 - BOTADOR CONICO OCTOGONAL 120X12X6 MM

Punzón octogonal 99

Ver información técnica

Referencias

Gedore:99 12-6
Rubix:798173630000
fabricante:8711410
EAN:4010883871143
brand logo

Resumen técnico

Diámetro6 mm
Longitud120 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8711410 99 12-6 - BOTADOR CONICO OCTOGONAL 120X12X6 MM



• según DIN 6458
• acero cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7 endurecido al aire
• endurecido de forma uniforme a lo largo de toda la longitud y revenido cuidadosamente
• cabezas de golpe revenidas por inducción
• superficies de trabajo pulidas a brillo y lacadas
• dimensiones especiales disponibles a petición
• * no estandarizado
Punzón octogonal 120x12x6 mm según DIN 6458 acero cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7 endurecido al aire endurecido de forma uniforme a lo largo de toda la longitud y revenido cuidadosamente cabezas de golpe revenidas por inducción superficies de trabajo pulidas a brillo y lacadas dimensiones especiales disponibles a petición * no estandarizado

Información técnica


Atributos
Peso neto94 g
Diámetro6 mm
Longitud120 mm
Mangoacero cromo-molibdeno
Peso94 g
5,54 € Sin IVA
/ unidad
6,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días