Referencias
Gedore:570012
Rubix:798176551000
fabricante:4543540
EAN:4017981570121

Detalles de producto : 4543540 570012 - BOTADOR CON ASA 12 MM
Acero especial. Cuerpo acabado en pintura azul Gedore y zona de corte pulida. Ha sido sometido a tratamiento térmico. Adecuado para estampar piezas de goma o plástico según el diámetro específico.
Arc punch 12 mm To DIN 7200 Form A For stamping out cardboard, leather, rubber, sealing materials and other soft materials Cutting edge hardened Shaft blue varnished
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Peso | 0.13 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,06 € Sin IVA
/ unidad
14,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días