Referencias
Bahco:3659-2.4
Rubix:798347589000
EAN:7314151075538

Detalles de producto : 3659-2.4
- Punta finamente rectificada y pulida
- Acabado niquelado y cromado
- La punta se posiciona con la parte deslizante del manguito guía.
- Cuando extrae el pasador, la punta está protegida por la parte deslizante del manguito para evitar que se rompa.
- Aleación de acero de alto rendimiento
Cualidades
Guided drift punches
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Diámetro | 2.4 mm |
| Longitud | 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,25 € Sin IVA
/ unidad
14,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
