Referencias
Peddinghaus:8004309001
Rubix:799296872000
fabricante:8004309001
Detalles de producto : JUEGO SACABOCADOS RECTO 3-30 MM
Juego de sacabocados
Características: Insertos para sacabocados de acero especial altamente resistente, rectificados, de pulido fino. Para cortar materiales blandos (goma, cuero, fieltro, espuma, etc.). Los materiales armados (chapa, fibra de vidrio) de hasta 0,3 mm también se pueden estampar. Suministro en maletín de plástico.
Contenido del juego:
Sacabocados entre 3 y 20 mm:
Casquillos roscados 3; 4; 6; 8; 10 mm
Insertos intercambiables 12; 14; 16; 18; 20 mm
Soporte
Características: Insertos para sacabocados de acero especial altamente resistente, rectificados, de pulido fino. Para cortar materiales blandos (goma, cuero, fieltro, espuma, etc.). Los materiales armados (chapa, fibra de vidrio) de hasta 0,3 mm también se pueden estampar. Suministro en maletín de plástico.
Contenido del juego:
Sacabocados entre 3 y 20 mm:
Casquillos roscados 3; 4; 6; 8; 10 mm
Insertos intercambiables 12; 14; 16; 18; 20 mm
Soporte
Hole punch set 3-30mm straight
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,25 € Sin IVA
/ unidad
187,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

