Referencias
Roebuck:852029
Rubix:798960742000
EAN:3660338091858



Documentos
Detalles de producto : BOTADOR 6 MM CON PROTECCION
DIN 6450
Botador en acero tratado.
Superficie rectificada y pulida.
Revestimiento a prueba de golpes para un manejo cómodo con protección de las manos y absorción de las vibraciones. Dureza: 54-58 HRC Dureza de la cabeza: 38-46 HRC Coort y seguridad optimizados
Botador en acero tratado.
Superficie rectificada y pulida.
Revestimiento a prueba de golpes para un manejo cómodo con protección de las manos y absorción de las vibraciones. Dureza: 54-58 HRC Dureza de la cabeza: 38-46 HRC Coort y seguridad optimizados
Cualidades
Comodidad y seguridad optimizadas
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Mango | sheathed |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,70 € Sin IVA
/ unidad
12,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días