Referencias
Beta Tools:31BM 5
Rubix:798163754000
fabricante:000310405
EAN:8014230571027

Documentos
Detalles de producto : 31BM 5-BOTADORES CILINDRICOS 200MM
Botadores cilíndricos con mango
• Absorción de los choques • Mango seguro • Protección de la mano
Botadores cilíndricos con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x55x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110,5 g |
| Diámetro | 5 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Peso | 110 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,68 € Sin IVA
/ unidad
21,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
