BOTADOR PASADOR ELASTICO DE 8 246.8

246 - Botapasadores para pasadores elásticos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:246.8
Rubix:798501409000
EAN:3148511587607
brand logo

Resumen técnico

Diámetro12 mm
Longitud150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTADOR PASADOR ELASTICO DE 8 246.8


• Cuerpo octogonal. • Acabado cincado. • El refuerzo de la varilla del botapasador permite centrar a la perfección la herramienta sobre los pasadores elásticos. • Dureza 53 a 58 HRc según las dimensiones que garantizan una perfecta absorción de la onda de choque.
BOTAPASADORES PASADORES ELASTICOS 8MM

Cualidades

endurecido a 53 a 58 hrc garantizando la perfecta absorción de la onda de choque.

Información técnica


Atributos
Peso neto102 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)150x12x12 mm
Peso con embalaje104 g
Diámetro12 mm
Longitud150 mm
Mangosin
Peso100 g
13,46 Sin IVA
/ unidad
16,29 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h