VASO DE PUNTA 1/2 8767 C HF TORX 25X60 MM

Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas con función retención

Ver información técnica
Referencias
Wera:05003831001
Rubix:799278846000
fabricante:05003831001
EAN:4013288183323
brand logo
Resumen técnico
Longitud60 mm

Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/2 8767 C HF TORX 25X60 MM


Punta para destornillador de 1/2" Zyklop para tornillos con TORX® interior

Características: de acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,04 Sin IVA
/ unidad
19,41 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días