887/4 RR RING RAPIDAPTOR052490
RR Rapidaptor Portapuntas universal con imán anular, 1/4" x 57 mm
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Wera:05052490001
Rubix:798236168000
EAN:4013288104045
Documentos
Detalles de producto : 887/4 RR RING RAPIDAPTOR052490
Portapuntas universal de 1/4" Rapidaptor con imán anular
Características: DIN 3126 E 6,3.
Aplicación: para acoplar puntas con la correspondiente herramienta de accionamiento.
Con Imán anular y mandril de cambio rápido Rapidaptor con rapid-in y self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand.
Características: DIN 3126 E 6,3.
Aplicación: para acoplar puntas con la correspondiente herramienta de accionamiento.
Con Imán anular y mandril de cambio rápido Rapidaptor con rapid-in y self-lock, rapid-out, rapid-spin, chuck-all y single-hand.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 57 mm |
|---|---|
| Tamaño de huella | 1/4 in |
| Huella | hex / allen |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,15 € Sin IVA
/ unidad
47,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días