PUNTA DESTORN. FACOM ETS 105
ETS.1 - Puntas de atornillado serie 1 de cabeza esférica para tornillos 6 caras huecos
Ver información técnicaReferencias
Facom:ETS.105
Rubix:798069611000
EAN:3148510256344



Detalles de producto : PUNTA DESTORN. FACOM ETS 105
• La cabeza esférica permite un atornillado con una inclinación de hasta 30°.
• Para atornillado manual.
• Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
PUNTA 1/4 - HEXA ESFERICA 5MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x10x10 mm |
| Peso con embalaje | 6 g |
| Longitud | 25 mm |
| Tamaño de huella | 5 |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,27 € Sin IVA
/ unidad
7,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días