JUEGO PUNTAS DESTORNILLADOR LARGA C/FUNCION RETENCION TORX 1/2 6 UNID
Juego puntas destornillador larga con función retención Torx 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Wera:05004211001
Rubix:799294359000
fabricante:05004211001
EAN:4013288185464

Resumen técnico
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx 20, tx 25, tx 27, tx 30, tx 40, tx 45 |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : JUEGO PUNTAS DESTORNILLADOR LARGA C/FUNCION RETENCION TORX 1/2 6 UNID
Surtido de llaves de vaso con punta de atornillar de 1/2" Zyklop para tornillos con TORX® interior, largas
Características: de acero de cromo-vanadio, cromada mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Suministro en una caja compacta de tela, protege las superficies delicadas.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromada mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada. Suministro en una caja compacta de tela, protege las superficies delicadas.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 140 mm |
|---|---|
| Tamaño de huella | tx 20, tx 25, tx 27, tx 30, tx 40, tx 45 |
| Huella | perfil torx |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,14 € Sin IVA
/ unidad
171,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días