ES.003 PUNTA DESTORNILLADOR
ES.0 - Puntas de atornillar para tornillos ranurados
Ver información técnicaReferencias
Facom:ES.003
Rubix:798528378000
EAN:3148510245812



Detalles de producto : ES.003 PUNTA DESTORNILLADOR
• Para atornillado manual de precisión.
• Arrastre 4 mm.
• Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.
• Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y A.340MT.
PUNTA 4MM - PLANA 3MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x5x5 mm |
| Peso con embalaje | 2 g |
| Longitud | 28 mm |
| Tamaño de huella | 0,5x3 |
| Huella | plano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,34 € Sin IVA
/ unidad
12,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días