1953796 670 K - DESTORNILLADOR PARA PUNTAS 1/4p, 80 MM
Destornillador de puntas 670 K
Ver información técnicaReferencias
Gedore:670 K
Rubix:798177696000
fabricante:1953796
EAN:4010886870389

Detalles de producto : 1953796 670 K - DESTORNILLADOR PARA PUNTAS 1/4p, 80 MM
• con alojamiento hexagonal interior DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) para puntas
• con potente soporte magnético
• acero GEDORE-vanadium
Destornillador de puntas 1/4" 80 mm con alojamiento hexagonal interior DIN 3126 - D 6,3 (1/4“) para puntas con potente soporte magnético acero GEDORE-vanadium
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Tamaño de huella | 1/4 in |
| Huella | hex / allen |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,63 € Sin IVA
/ unidad
22,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
