Referencias
Facom:EX.010
Rubix:798528312000
EAN:3148510257914



Detalles de producto : EX.010 PUNTA TORX
• Para atornillado manual de precisión.
• Arrastre 4 mm.
• Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.
• Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y A.340MT.
PUNTA 4MM TORX - T10
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x5x5 mm |
| Peso con embalaje | 3 g |
| Longitud | 28 mm |
| Tamaño de huella | 10 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,94 € Sin IVA
/ unidad
9,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días