PUNTA TORX 1/4 T-30X70MM EX.630
EX.6 - Puntas estándar serie 6 para tornillos Torx®
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:EX.630
Rubix:798500914000
EAN:3148510258713



Documentos
Detalles de producto : PUNTA TORX 1/4 T-30X70MM EX.630
• Conforme con las especificaciones Torx®..
• Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.
PUNTA LARGA 1/4 TORX - T30
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 71x7x7 mm |
| Peso con embalaje | 15 g |
| Longitud | 70 mm |
| Tamaño de huella | 30 |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,94 € Sin IVA
/ unidad
12,03 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días