ETORM.201/4 PUNTA TORQSET
ETORM.2 - Puntas estándar serie 2 para tornillos de huella Torq Set®
Ver información técnicaReferencias
Facom:ETORM.201/4
Rubix:798528344000
EAN:3148516398673



Detalles de producto : ETORM.201/4 PUNTA TORQSET
• Para atornillado manual.
• Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
PUNTA 5/16 TORQSET 1/4
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 32x9x9 mm |
| Peso con embalaje | 11 g |
| Longitud | 32 mm |
| Tamaño de huella | 1/4 in |
| Huella | perfil torx |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,77 € Sin IVA
/ unidad
11,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días