Referencias
Gedore:1.10/2
Rubix:798178146000
fabricante:8002790
EAN:4036976104332


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 260 mm |
| Profundidad | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 8002790 1.10/2 - EXTRACTOR DE DOS PATAS 160X130 MM
Cualidades
•Tried and tested, strong design for removing discs, wheels, ball bearings etc
The wide or narrow hook ends, which can be used on both sides, press themselves automatically when loaded
The wide or narrow hook ends, which can be used on both sides, press themselves automatically when loaded
Información técnica
Atributos
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 260 mm |
| Profundidad | 130 mm |
| Fuerza de extracción | 5 t |
| Diámetro | 19 mm |
| Tipo | puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,13 € Sin IVA
/ unidad
134,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días