EXTRACTO U.306PB I23-130 E20-140 OFERTA

Extractor para toma exterior e interior

Ver información técnica

Referencias

Facom:U.306PB
Rubix:798245651000
EAN:3148519884579
brand logo

Resumen técnico

Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior7 mm
Capacidad exterior140 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EXTRACTO U.306PB I23-130 E20-140 OFERTA


• Polivalente: montaje 2 ó 3 garras. • Comodidad: extractor de garras autorregulables por muelle de recuperación. El extractor se mantiene en posición sobre el rodamiento incluso si no está bajo tensión. • Seguridad: bloqueo de las garras en posición sobre el rodamiento mediante la tuerca central. No hay riesgos de que el extractor escape del rodamiento. • Tornillo con cabeza fusible Un pasador se siega al superarse el par admisible. Suministrado con 2 pasadores de recambio.
EXTRACTORES 130 - 140 MM

Cualidades

seguridad: tornillo limatdor de esfuerzo, bloqueo total por moleta. versátil: utilización con 2 o 3 garras

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior7 mm
Capacidad exterior140 mm
Profundidad147 mm
Fuerza de extracción3 t
270,35 € Sin IVA
/ unidad
327,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días