Referencias
Beta Tools:1518/2
Rubix:798164130000
fabricante:015180002
EAN:8014230045498


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad interior | 32 mm |
| Capacidad exterior | 160 mm |
Detalles de producto : 1518/2-EXTRACTORES DE TRES PATAS
• For high pulling loads.
• Self-clamping effect.
• Sizes 4-5-6 provide two vertical adjustment options for legs.
• Self-clamping effect.
• Sizes 4-5-6 provide two vertical adjustment options for legs.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 197x116x92 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1253 g |
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
| Capacidad interior | 32 mm |
| Capacidad exterior | 160 mm |
| Profundidad | 135 mm |
| Fuerza de extracción | 3 t |
| Diámetro | 17 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,68 € Sin IVA
/ unidad
129,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días