Referencias
Bahco:4528M4
Rubix:798654473000
EAN:7314151719210


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Profundidad | 350 mm |
| Fuerza de extracción | 10 t |
Documentos
Detalles de producto : EXTRACTOR 3 GARRAS BAHCO 50-250 4528M4
Cualidades
•Extractor: three arms
Made of special steel
Galvanised finish
Heavy-duty, long reach
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears etc
Spare body
4528M1/B for 4528M1
4528M2/B for 4528M2
4528M345/B for 4528M3, 4528M-4 and 4528M-5
4537K-4528MK Spare arm
Spare spindle
4532-OAB/S for 4528M1 (M14 x 1.5 x 135, SW 17, 190 g)
4519-1/S for 4528M2 (M18 x 1.5 x 240, SW 19, 485 g)
4519-2/S for 4528M3, 4528M4 and 4528M5 (G1/2" x 14 x 270, SW 22, 730 g)
Made of special steel
Made of special steel
Galvanised finish
Heavy-duty, long reach
Especially suited for pulling ball bearings, pulleys and gears etc
Spare body
4528M1/B for 4528M1
4528M2/B for 4528M2
4528M345/B for 4528M3, 4528M-4 and 4528M-5
4537K-4528MK Spare arm
Spare spindle
4532-OAB/S for 4528M1 (M14 x 1.5 x 135, SW 17, 190 g)
4519-1/S for 4528M2 (M18 x 1.5 x 240, SW 19, 485 g)
4519-2/S for 4528M3, 4528M4 and 4528M5 (G1/2" x 14 x 270, SW 22, 730 g)
Made of special steel
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8420 g |
|---|---|
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
| Profundidad | 350 mm |
| Fuerza de extracción | 10 t |
| Tipo | 3 arm puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
356,33 € Sin IVA
/ unidad
431,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días