EXTRACTOR 3 GARRAS EXTER. 25 A 170 CORTO U.20
Extractor para toma exterior - garras cortas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:U.20
Rubix:798453753000
EAN:3148510667003


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
|---|---|
| Capacidad exterior | 170 mm |
| Profundidad | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : EXTRACTOR 3 GARRAS EXTER. 25 A 170 CORTO U.20
• Seguridad: bloqueo de las garras en posición sobre el rodamiento mediante la tuerca central. No hay riesgos de que el extractor escape del rodamiento. • Tornillo con cabeza fusible Un pasador se siega al superarse el par admisible. Suministrado con 2 pasadores de recambio. • Juego de 3 pasadores de recambio: U.306-24J3. • Equipado con anillo antirrotación U.20-12. El anillo protege el tornillo para impedir la rotación del extractor en caso de utilización de una barra. • Auxiliar de extracción adaptable: masa de inercia U.2.
EXTR.3 GARRAS CORTAS-25-170MM
Cualidades
equipado con el anillo antirrotación (ref. u.2012) que protege el tornillo cuando se utiliza una barra y evita que el extractor gire. estable: sujeción de las garras en posición sobre el rodamiento con la tuerca central (sin riesgo de que el extractor escape del rodamiento).
Aplicaciones
This product is designed for the removal of bearings by external engagement as part of maintenance and repair work on rotating assemblies. It is suitable for planned as well as corrective disassembly operations when frontal access is available and the outer ring is freely accessible.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3795 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 310x105x100 mm |
| Peso con embalaje | 3744 g |
| Número de abrazaderas/garras | 3 |
| Capacidad exterior | 170 mm |
| Profundidad | 160 mm |
| Fuerza de extracción | 7 t |
| Tipo | extractores 3 garras gran capacidad |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,83 € Sin IVA
/ unidad
515,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días