U.302 EXTRACTOR 3 GARRAS FINAS 17-80


U.302 - Extractores autorregulables para toma exterior - garras finas

Referencias
facom:U.302
rubix:798449370000
ean:3148510751559
Resumen técnico
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior17 mm
Capacidad exterior80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : U.302 EXTRACTOR 3 GARRAS FINAS 17-80


• Comodidad: extractor de garras autorregulables por muelle de recuperación. El extractor se mantiene en posición sobre el rodamiento incluso si no está bajo tensión. • Auxiliares de extracción adaptables: masa de inercia U.49AM. - Por punta U.301E1 (U.302 y U.302-150). - Por punta U.301E2 (U.302-200).
EXTRACT.3 GARRAS FINAS CAP.80MM

Información técnica


Atributos
Número de abrazaderas/garras3
Capacidad interior17 mm
Capacidad exterior80 mm
Profundidad90 mm
Fuerza de extracción1.5 t
Longitud77 mm
Tipoextractores de apriete automático para agarre externo, ganchos finos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,40 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días