PORTABROCAS SUJECION RAPIDA SUPRA I 3-16 MM B18
Portabrocas sujeción rápida Supra
Ver información técnicaReferencias
Röhm:871065
Rubix:799299430000
EAN:4019208195827


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 51 mm |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 3 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 16 mm |
Detalles de producto : PORTABROCAS SUJECION RAPIDA SUPRA I 3-16 MM B18
Portabrocas estándar de sujeción rápida, ejecución ligera, RÖHM
Características: sin llave y con autosujeción.
Aplicación: preferentemente para taladradoras manuales.
Características: sin llave y con autosujeción.
Aplicación: preferentemente para taladradoras manuales.
Cualidades
The automatic adjustment proportional to the cutting force maintains the constant clamping power even under difficult conditions. Exhaust holes of the dirt coupled with the centrifugal force. Easy manual opening.
Aplicaciones
Model for quick tightening and loosening of drills, without wrench for heavy industry, for column drills.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 51 mm |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 3 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 16 mm |
| Tamaño | 16 mm |
| Fijación de mango | b18 |
| Longitud, mandril abierto | 96.5 mm |
| Longitud, mandril cerrado | 106.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,50 € Sin IVA
/ unidad
180,90 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días