Referencias
Röhm:305203
Rubix:798333350000
EAN:4019208069036


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 42.8 mm |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 1 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 13 mm |
Detalles de producto : 305203 DRILL CHUCK SU-SK 13 S B16
Portabrocas de sujeción rápida, SUPRA-SK
Características: portabrocas de mordazas planas resistente a la percusión y sujeción posterior automática, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.
Aplicación: para taladradoras y taladros manuales de hasta 1300 vatios.
Nota: adecuado para giro a la izquierda hasta un máximo de 15 Nm.
Características: portabrocas de mordazas planas resistente a la percusión y sujeción posterior automática, con alojamiento roscado o cónico, sin llave y con autosujeción.
Aplicación: para taladradoras y taladros manuales de hasta 1300 vatios.
Nota: adecuado para giro a la izquierda hasta un máximo de 15 Nm.
Cualidades
A clamping force safety device reduces the risk of accidents.
Easy and quick manual tightening of the bit.
Prevention of opening of the chuck including in case of strong vibrations and high impact frequencies.
During drilling, the dust is expelled from the conical socket by openings coupled with the centrifugal force.
Aplicaciones
For hammer drills and high impact frequencies of all brands.
Información técnica
Atributos
| Diámetro exterior | 42.8 mm |
|---|---|
| Margen de sujeción, mínimo | 1 mm |
| Rango de sujeción, máximo | 13 mm |
| Tamaño | 13 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,00 € Sin IVA
/ unidad
106,48 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días