PORTABROCAS SUJECION RAPIDA DE PRECISION 0-10 MM B16
Portabrocas sujeción rápida de precisión
Ver información técnicaReferencias
Röhm:871009
Rubix:799300105000
EAN:4019208009414
Detalles de producto : PORTABROCAS SUJECION RAPIDA DE PRECISION 0-10 MM B16
Portabrocas de precisión de sujeción rápida
Características: con alojamiento cónico, sin llave y con autosujeción. Con manguito puntiagudo para alta precisión de concentricidad (0,05 mm). Todas las piezas de desgaste están templadas.
Aplicación: gracias a la sujeción posterior automática especialmente adecuado para altas velocidades de giro en taladradoras controladas por CNC, taladradoras especiales y taladradoras de producción.
Características: con alojamiento cónico, sin llave y con autosujeción. Con manguito puntiagudo para alta precisión de concentricidad (0,05 mm). Todas las piezas de desgaste están templadas.
Aplicación: gracias a la sujeción posterior automática especialmente adecuado para altas velocidades de giro en taladradoras controladas por CNC, taladradoras especiales y taladradoras de producción.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,65 € Sin IVA
/ unidad
265,78 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días