Referencias
Rubix-DE:34300020, 9353200020
Rubix:799297750000
fabricante:9353200020
Detalles de producto : PORTABROCAS EXTRA RV 1,0-10 MM 1/4 HEX
Portabrocas, con bloqueo radial y alojamiento hexagonal 1/4"
Características: con sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda, perforado, resistente a los golpes radiales y manguito de plástico.
Aplicación: para taladradoras y taladros manuales eficientes y máquinas taladradoras manuales de batería de alta potencia con par de giro de hasta 100 Nm. Aplicación exclusiva con función de martillo desconectada.
Características: con sentido de giro hacia la derecha y hacia la izquierda, perforado, resistente a los golpes radiales y manguito de plástico.
Aplicación: para taladradoras y taladros manuales eficientes y máquinas taladradoras manuales de batería de alta potencia con par de giro de hasta 100 Nm. Aplicación exclusiva con función de martillo desconectada.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,43 € Sin IVA
/ unidad
67,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días