Referencias
Mecaline:08SPC375
Rubix:798732326000
fabricante:856814
EAN:3660338120978

Documentos
Detalles de producto : 8 SPC 375 TL4545
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (4545) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 375 mm |
| Casquillo cónico | 4545 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 8 |
| Tipo | 3 |
| Anchura de corona | 213 mm |
| Diámetro exterior | 384.6 mm |
| Anchura | 114 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
700,08 € Sin IVA
/ unidad
847,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días