Referencias
Optibelt:TB SPB 200/2
Rubix:798380945000
fabricante:1795361
EAN:4014486246964



Detalles de producto : 2 SPB 200 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5400 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 200 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Tipo | polea maciza |
| Anchura de corona | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,56 € Sin IVA
/ unidad
72,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días