Referencias
Optibelt:TB SPB 190/5
Rubix:798378123000
fabricante:1673066
EAN:4014486246926



Detalles de producto : 5 SPB 190 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8100 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 190 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 5 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 101 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,33 € Sin IVA
/ unidad
109,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
