2 SPA 100 TL1610

Polea de 2 canales

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:02SPA100
Rubix:798732822000
fabricante:856273
EAN:3660338115615
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Diámetro indicativo100 mm
Casquillo cónico1610
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2 SPA 100 TL1610


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPA - Taper Bush type (1610) - Cast Iron GG25

Cualidades

Can run both Vee and Wedge belts

Aplicaciones

V belt power transmission drives

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Diámetro indicativo100 mm
Casquillo cónico1610
Materialhierro fundido
Número de ranuras2
Tipo8
Anchura de corona35 mm
Diámetro exterior105.5 mm
Anchura25 mm
14,33 € Sin IVA
/ unidad
17,34 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días