Referencias
Optibelt:TB SPA 125/3
Rubix:798378084000
fabricante:1596252
EAN:4014486245349



Detalles de producto : 3 SPA 125 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2000 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 125 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,54 € Sin IVA
/ unidad
30,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
