Referencias
Optibelt:TB SPB 630/2
Rubix:798378480000
fabricante:1685544
EAN:4014486248128



Detalles de producto : 2 SPB 630 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18500 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 630 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
235,57 € Sin IVA
/ unidad
285,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
