Referencias
Mecaline:06SPB200
Rubix:798732425000
fabricante:856709
EAN:3660338119934

Documentos
Detalles de producto : 6 SPB 200 TL3020
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
Polea en V - SPB - Buje cónico tipo (3020) - Hierro fundido GG25
Cualidades
Puede funcionar tanto con correas en V como con correas de cuña.
Aplicaciones
Transmisiones por correa en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 200 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | hierro fundido gg25 |
| Número de ranuras | 6 |
| Tipo | 3 |
| Anchura de corona | 120 mm |
| Diámetro exterior | 207 mm |
| Anchura | 51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,42 € Sin IVA
/ unidad
162,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días