Referencias
Optibelt:TB SPB 224/3
Rubix:798380948000
fabricante:1668655
EAN:4014486247114



Detalles de producto : 3 SPB 224 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6300 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 224 mm |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,23 € Sin IVA
/ unidad
100,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
