Referencias
Optibelt:TB SPB 450/2
Rubix:798381483000
fabricante:1674263
EAN:4014486247916



Detalles de producto : 2 SPB 450 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12100 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 450 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,60 € Sin IVA
/ unidad
183,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
