Referencias

Festo:DHWS-40-A-NC
Rubix:799267286000
fabricante:1310185
EAN:4052568229733
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza angular
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DHWS-40-A-NC


Pinza de sujeción angular DHWS-40-A-NC Tamaño=40, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Ángulo de apertura máx.=40 deg, Simetría de rotación=<= 0,2 mm, Repetibilidad pinza=<= 0,04 mm
angle gripper DHWS-40-A-NC Size=40, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. opening angle=40 deg, Rotationally symmetrical=<= 0,2 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,04 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza angular
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
663,17 € Sin IVA
/ unidad
802,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días