Referencias

Festo:HGDT-25-A
Rubix:798195229000
fabricante:540859
EAN:4052568179335
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza de tres puntos
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGDT-25-A


Pinza de apriete concéntrico HGDT-25-A Robusta, utilizable como pinza de sujeción interna y externa, para la detección de posición. Tamaño=25, Recorrido por mordaza de la pinza=3 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,05 mm
three-point gripper HGDT-25-A Sturdy, can be used as internal and external gripper, for position sensing. Size=25, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,05 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza de tres puntos
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
896,08 € Sin IVA
/ unidad
1084,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días