Referencias

SMC:MHS4-20D
Rubix:752101222043
fabricante:MHS4-20D
EAN:3618036381719
MHS4, Air Gripper, 4 Finger, Parallel Style

Resumen técnico

Tipopinza
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHS4-20D


These grippers utilize a wedge cam design to minimize their size yet retains a high holding force. The small size of the units makes them well suited for end-of-arm or space constrained pick-and-place applications. Round or square objects work well with the four-finger MHS4.
MHS4, Pinza neumática, 4 dedos, de apertura paralela

Información técnica


Atributos
Tipopinza
Carrera de cilindro4 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.6 bar
Conexiónm5x0,8 (female thread)
Seriemhs4
Material del cuerpoaluminio
638,46 € Sin IVA
/ unidad
772,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días