Referencias
Festo:DHPC-20-A-S-1
Rubix:799258631000
fabricante:8116818
EAN:4052568563936

Detalles de producto : DHPC-20-A-S-1
Cualidades
-Protección contra el polvo
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 5 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | pneumatic connection on the side (m5) |
| Serie | dhpc |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,39 € Sin IVA
/ unidad
333,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días