HGPT-20-A-B-G2

Pinza paralela

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:HGPT-20-A-B-G2
Rubix:798196285000
fabricante:560200
EAN:4052568206659
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro20 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPT-20-A-B-G2


Pinza de sujeción paralela HGPT-20-A-B-G2 robusta, con efecto de resorte de seguridad al cierre ...-G2. Tamaño=20, Carrera por mordaza de la pinza=4 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,02 mm
pinza paralela HGPT-20-A-B-G2 robusta, con mantenimiento de la fuerza de agarre durante el cierre ...-G2. Tamaño=20, Carrera por mandíbula=4 mm, Precisión de reemplazo máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mandíbulas ax,ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mandíbulas Sz=<= 0,02 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro20 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
667,74 € Sin IVA
/ unidad
807,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días