MHL2-16D1Z

Pinza neumática

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MHL2-16D1Z
Rubix:798883328000
fabricante:01660456
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza de apertura paralela de gran apertura serie mhl2-z
Carrera de cilindro60 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MHL2-16D1Z


Pinza neumática de gran apertura. Tamaños de orificio (mm) : 10, 16, 20, 25, 32 y 40. Carreras de hasta 200 mm. Los interruptores automáticos compactos pueden montarse directamente en 2 superficies. Movimiento de los dedos sincronizado mediante un mecanismo de cremallera. Montaje axial y opciones de montaje lateral disponibles. Varias fabricaciones bajo pedido disponibles.

Cualidades

Ligero. Diámetros de cilindro : ø10 a ø40. Carrera de apertura/cierre : 20-200 mm. Mecanismo de protección contra el polvo integrado (estándar). Opción antipolvo ahora disponible.

Información técnica


Atributos
Tipopinza de apertura paralela de gran apertura serie mhl2-z
Carrera de cilindro60 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,64 Sin IVA
/ unidad
567,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días