Referencias

Festo:HGPT-16-A-B-G1
Rubix:798196278000
fabricante:560193
EAN:4052568206581
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPT-16-A-B-G1


Pinza de sujeción paralela HGPT-16-A-B-G1 robusta, con efecto de resorte de seguridad en la apertura ...-G1. Tamaño=16, Carrera por mordaza=3 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas Sz=<= 0,02 mm
parallel gripper HGPT-16-A-B-G1 sturdy, with gripping force retention when opening ...-G1. Size=16, Stroke per gripper jaw=3 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=<= 0,1 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=<= 0,02 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro16 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
627,66 € Sin IVA
/ unidad
759,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días