Referencias
Festo:HGPD-16-A-G1
Rubix:799266668000
fabricante:1132937
EAN:4052568227029
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza paralela, estanca
Carrera de cilindro6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HGPD-16-A-G1


Pinza de sujeción paralela HGPD-16-A-G1 con efecto de resorte de seguridad en la apertura …-G1. Tamaño=16, Carrera por mordaza de pinza=3 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas Sz=<= 0,02 mm
Parallel gripper HGPD-16-A-G1 1132937

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela, estanca
Carrera de cilindro6 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
905,99 Sin IVA
/ unidad
1096,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días