DHPC-32-A-NC-S

Pinza paralela

Ver información técnica

Referencias

Festo:DHPC-32-A-NC-S
Rubix:799258577000
fabricante:8116890
EAN:4052568564612
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DHPC-32-A-NC-S


Cualidades

-Protección contra el polvo
-Guía de bolas resistente y precisa
-Altas fuerzas de agarre

Información técnica


Atributos
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro11 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.8 bar
Conexiónpneumatic connection on the side
Seriedhpc
Material del cuerpoaluminio
509,27 € Sin IVA
/ unidad
616,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días