BUB-HGPL-25

Mordaza de agarre vacía

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:BUB-HGPL-25
Rubix:798192588000
fabricante:537317
EAN:4052568172619
brand logo
Resumen técnico
Tipomordaza de agarre en blanco
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : BUB-HGPL-25


Mordazas en bruto para pinzas BUB-HGPL-25, compatibles con las pinzas de largo recorrido HGPL y HGPLE. Tamaño=25, Posición de montaje=indiferente, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Temperatura ambiente=5 - 60 °C, Peso del producto por mordaza de pinza=295 g
gripper jaw blank BUB-HGPL-25 suitable for long-stroke grippers HGPL and HGPLE. Size=25, Assembly position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2 - Moderate corrosion stress, Ambient temperature=5 - 60 °C, Product weight per gripper jaw=295 g

Información técnica


Atributos
Tipomordaza de agarre en blanco
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,17 Sin IVA
/ unidad
163,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días