Referencias

Festo:DHEB-41-E-U-E-P
Rubix:799267317000
fabricante:1320839
EAN:4052568230593
brand logo

Resumen técnico

Tipoprensión por fuelle (pinza de fuelle)
Carrera de cilindro15.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DHEB-41-E-U-E-P


Pinza de fuelle DHEB-41-E-U-E-P Tamaño=41, Carrera de los fuelles=15,5 mm, Diámetro mínimo para la prensión=42 mm, Diámetro máximo para la prensión=54 mm, Posición de montaje=indiferente
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Tipoprensión por fuelle (pinza de fuelle)
Carrera de cilindro15.5 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
354,01 € Sin IVA
/ unidad
428,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días