Referencias
Festo:HGDT-50-A-F-G1
Rubix:798196272000
fabricante:560187
EAN:4052568206529
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza de 3 puntos
Carrera de cilindro4 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HGDT-50-A-F-G1


Pinza de tres puntos HGDT-50-A-F-G1. Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para detección de posición. Con mantenimiento de la fuerza de sujeción al abrir ...-G1. Tamaño=50, Recorrido por dedo=4 mm, Precisión máxima de reposición=<= 0,2 mm, Juego máximo de la pinza en ángulo ax,ay=<= 0,1 grados, Juego máximo de la pinza=<= 0,05 mm
Pinza de tres puntos HGDT-50-A-F-G1 560187

Información técnica


Atributos
Tipopinza de 3 puntos
Carrera de cilindro4 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1217,33 Sin IVA
/ unidad
1472,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días