Referencias
Festo:HGPD-25-A
Rubix:799266664000
fabricante:1132942
EAN:4052568227074
brand logo
Resumen técnico
Tipofesto 1132942 pinza paralela
Carrera de cilindro6 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HGPD-25-A


La cinemática de la pinza totalmente encapsulada permite utilizar la pinza en condiciones ambientales extremadamente severas. La cinemática robusta y precisa ofrece una resistencia máxima al par y una larga vida útil. La fuerza generada por el movimiento lineal se transmite al movimiento de las mordazas de la pinza mediante un mecanismo de cuña con movimiento guiado por la fuerza. Esto también garantiza el movimiento sincronizado de las mordazas de la pinza. El guiado sobre cojinete liso prácticamente sin juego se realiza gracias a las mordazas de la pinza rectificadas.

Aplicaciones

Puede utilizarse como pinza de doble efecto y de simple efecto; resorte de compresión para complementar o mantener las fuerzas de sujeción; apta para la sujeción externa e interna

Información técnica


Atributos
Tipofesto 1132942 pinza paralela
Carrera de cilindro6 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
905,99 Sin IVA
/ unidad
1096,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días