HGDT-50-A-G1

Pinza de tres garras

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:HGDT-50-A-G1
Rubix:798195238000
fabricante:540869
EAN:4052568179434
brand logo

Resumen técnico

Tipopinza de tres garras
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGDT-50-A-G1


pinza de tres garras HGDT-50-A-G1 Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para detección de posición. Con mantenimiento de la fuerza de agarre al abrir …-G1. Tamaño=50, Carrera por pinza=8 mm, Máx. precisión de reposición =<= 0,2 mm, Máx. juego de la pinza bajo un ángulo ax,ay =<= 0,1 grados, Máx. tamaño del juego de la pinza=<= 0,05 mm
Pinza de tres garras HGDT-50-A-G1 Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para posicionamiento. Con mantenimiento de la fuerza de agarre al abrir ...-G1. Tamaño=50, Carrera por mordaza=8 mm, Máx. precisión de reposición=<= 0,2 mm, Máx. juego de torsión angular de la mordaza ax,ay=<= 0,1°, Máx. juego de la mordaza Sz=<= 0,05 mm

Información técnica


Atributos
Tipopinza de tres garras
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
1217,33 € Sin IVA
/ unidad
1472,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días